

CHF 553.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 598.33inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 553.50 | - |
4+ | CHF 474.50 | 14.27% |
10+ | CHF 416.00 | 24.84% |
20+ | CHF 378.50 | 31.62% |
30+ | CHF 353.50 | 36.13% |
50+ | CHF 344.00 | 37.85% |
100+ | CHF 332.50 | 39.93% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 173 mm |
Schnurdicke | 3.5 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 65 |
Compound | 8575 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |