

CHF 518.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 560.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 518.50 | - |
4+ | CHF 444.00 | 14.37% |
10+ | CHF 389.50 | 24.88% |
20+ | CHF 357.00 | 31.15% |
30+ | CHF 333.00 | 35.78% |
50+ | CHF 324.50 | 37.42% |
100+ | CHF 318.00 | 38.67% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 171.04 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 261 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 65 |
Compound | 8575 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |