

CHF 644.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 696.16inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 644.00 | - |
4+ | CHF 571.00 | 11.34% |
10+ | CHF 500.50 | 22.28% |
20+ | CHF 473.00 | 26.55% |
30+ | CHF 441.50 | 31.44% |
50+ | CHF 430.00 | 33.23% |
100+ | CHF 414.00 | 35.71% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 170 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 65 |
Compound | 8575 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |