

CHF 1'090.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'178.29inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'090.00 | - |
4+ | CHF 986.50 | 9.50% |
10+ | CHF 969.00 | 11.10% |
20+ | CHF 877.00 | 19.54% |
30+ | CHF 818.50 | 24.91% |
50+ | CHF 797.50 | 26.83% |
100+ | CHF 790.50 | 27.48% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 170.82 mm |
Schnurdicke | 6.99 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 440 |
Maß nach French R | NF-R68 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 65 |
Compound | 8575 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |