

CHF 969.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'047.49inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 969.00 | - |
4+ | CHF 861.00 | 11.15% |
10+ | CHF 755.00 | 22.08% |
20+ | CHF 704.50 | 27.30% |
30+ | CHF 657.50 | 32.15% |
50+ | CHF 640.50 | 33.90% |
100+ | CHF 627.50 | 35.24% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 170.82 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 364 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 65 |
Compound | 8575 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |