

CHF 45.10/ Stückexkl. MwSt
CHF 48.75inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 45.10 | - |
4+ | CHF 38.80 | 13.97% |
10+ | CHF 34.00 | 24.61% |
20+ | CHF 30.40 | 32.59% |
30+ | CHF 28.30 | 37.25% |
50+ | CHF 27.60 | 38.80% |
100+ | CHF 26.70 | 40.80% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 17.93 mm |
Schnurdicke | 2.46 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 909 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 65 |
Compound | 8575 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |