

CHF 44.30/ Stückexkl. MwSt
CHF 47.89inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 44.30 | - |
4+ | CHF 38.10 | 14.00% |
10+ | CHF 33.40 | 24.60% |
20+ | CHF 29.90 | 32.51% |
30+ | CHF 28.00 | 36.79% |
50+ | CHF 27.20 | 38.60% |
100+ | CHF 26.20 | 40.86% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 17.3 mm |
Schnurdicke | 2.4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 65 |
Compound | 8575 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |