

CHF 53.80/ Stückexkl. MwSt
CHF 58.16inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 53.80 | - |
4+ | CHF 46.30 | 13.94% |
10+ | CHF 40.70 | 24.35% |
20+ | CHF 36.30 | 32.53% |
30+ | CHF 33.90 | 36.99% |
50+ | CHF 33.00 | 38.66% |
100+ | CHF 31.90 | 40.71% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 17.2 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 65 |
Compound | 8575 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |