

CHF 32.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 34.59inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 32.00 | - |
4+ | CHF 27.50 | 14.06% |
10+ | CHF 24.10 | 24.69% |
20+ | CHF 21.50 | 32.81% |
30+ | CHF 20.10 | 37.19% |
50+ | CHF 19.50 | 39.06% |
100+ | CHF 18.90 | 40.94% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 17.1 mm |
Schnurdicke | 1.6 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-0171-16 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 65 |
Compound | 8575 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |