

CHF 117.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 126.48inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 117.00 | - |
4+ | CHF 100.50 | 14.10% |
10+ | CHF 87.90 | 24.87% |
20+ | CHF 78.60 | 32.82% |
30+ | CHF 73.40 | 37.26% |
50+ | CHF 71.50 | 38.89% |
100+ | CHF 69.00 | 41.03% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 16 mm |
Schnurdicke | 5 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 65 |
Compound | 8575 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |