

CHF 34.20/ Stückexkl. MwSt
CHF 36.97inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 34.20 | - |
4+ | CHF 29.40 | 14.04% |
10+ | CHF 25.80 | 24.56% |
20+ | CHF 23.10 | 32.46% |
30+ | CHF 21.60 | 36.84% |
50+ | CHF 21.00 | 38.60% |
100+ | CHF 20.20 | 40.94% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 16 mm |
Schnurdicke | 1.9 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 65 |
Compound | 8575 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |