

CHF 1'132.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'223.69inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'132.00 | - |
4+ | CHF 983.00 | 13.16% |
10+ | CHF 862.00 | 23.85% |
20+ | CHF 820.50 | 27.52% |
30+ | CHF 766.00 | 32.33% |
50+ | CHF 746.00 | 34.10% |
100+ | CHF 720.00 | 36.40% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 169.2 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 65 |
Compound | 8575 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |