

CHF 1'659.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'793.38inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'659.00 | - |
4+ | CHF 1'454.00 | 12.36% |
10+ | CHF 1'275.00 | 23.15% |
20+ | CHF 1'273.00 | 23.27% |
30+ | CHF 1'188.00 | 28.39% |
50+ | CHF 1'157.00 | 30.26% |
100+ | CHF 1'145.00 | 30.98% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 169.1 mm |
Schnurdicke | 8.4 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-1691-84 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 65 |
Compound | 8575 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |