

CHF 634.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 685.89inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 634.50 | - |
4+ | CHF 561.50 | 11.51% |
10+ | CHF 492.50 | 22.38% |
20+ | CHF 464.00 | 26.87% |
30+ | CHF 433.00 | 31.76% |
50+ | CHF 422.00 | 33.49% |
100+ | CHF 407.50 | 35.78% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 166 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 65 |
Compound | 8575 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |