

CHF 533.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 576.17inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 533.00 | - |
4+ | CHF 457.00 | 14.26% |
10+ | CHF 400.50 | 24.86% |
20+ | CHF 365.50 | 31.43% |
30+ | CHF 341.00 | 36.02% |
50+ | CHF 332.50 | 37.62% |
100+ | CHF 320.50 | 39.87% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 166 mm |
Schnurdicke | 3.5 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 65 |
Compound | 8575 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |