

CHF 1'069.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'155.59inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'069.00 | - |
4+ | CHF 942.00 | 11.88% |
10+ | CHF 927.50 | 13.24% |
20+ | CHF 839.50 | 21.47% |
30+ | CHF 783.50 | 26.71% |
50+ | CHF 763.00 | 28.62% |
100+ | CHF 756.00 | 29.28% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 164.47 mm |
Schnurdicke | 6.99 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 439 |
Maß nach French R | NF-R67 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 65 |
Compound | 8575 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |