

CHF 921.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 996.14inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 921.50 | - |
4+ | CHF 818.50 | 11.18% |
10+ | CHF 717.50 | 22.14% |
20+ | CHF 670.00 | 27.29% |
30+ | CHF 625.00 | 32.18% |
50+ | CHF 609.00 | 33.91% |
100+ | CHF 597.00 | 35.21% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 164.47 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 363 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 65 |
Compound | 8575 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |