

CHF 1'088.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'176.13inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'088.00 | - |
4+ | CHF 945.00 | 13.14% |
10+ | CHF 828.50 | 23.85% |
20+ | CHF 789.00 | 27.48% |
30+ | CHF 736.00 | 32.35% |
50+ | CHF 717.00 | 34.10% |
100+ | CHF 692.00 | 36.40% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 164.2 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 65 |
Compound | 8575 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |