

CHF 1'606.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'736.09inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'606.00 | - |
4+ | CHF 1'435.00 | 10.65% |
10+ | CHF 1'397.00 | 13.01% |
20+ | CHF 1'264.00 | 21.30% |
30+ | CHF 1'180.00 | 26.53% |
50+ | CHF 1'150.00 | 28.39% |
100+ | CHF 1'109.00 | 30.95% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 164.1 mm |
Schnurdicke | 8.4 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-1641-84 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 65 |
Compound | 8575 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |