

CHF 523.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 565.90inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 523.50 | - |
4+ | CHF 449.00 | 14.23% |
10+ | CHF 393.50 | 24.83% |
20+ | CHF 359.50 | 31.33% |
30+ | CHF 336.00 | 35.82% |
50+ | CHF 327.00 | 37.54% |
100+ | CHF 315.50 | 39.73% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 162 mm |
Schnurdicke | 3.5 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 65 |
Compound | 8575 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |