

CHF 610.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 659.95inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 610.50 | - |
4+ | CHF 541.00 | 11.38% |
10+ | CHF 474.00 | 22.36% |
20+ | CHF 448.00 | 26.62% |
30+ | CHF 418.50 | 31.45% |
50+ | CHF 407.50 | 33.25% |
100+ | CHF 392.50 | 35.71% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 160 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 65 |
Compound | 8575 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |