

CHF 48.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 52.43inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 48.50 | - |
4+ | CHF 41.60 | 14.23% |
10+ | CHF 36.40 | 24.95% |
20+ | CHF 32.70 | 32.58% |
30+ | CHF 30.50 | 37.11% |
50+ | CHF 29.70 | 38.76% |
100+ | CHF 28.60 | 41.03% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 16.9 mm |
Schnurdicke | 2.7 mm |
Maß nach French R | NF-R13 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 65 |
Compound | 8575 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |