

CHF 31.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 34.05inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 31.50 | - |
4+ | CHF 27.00 | 14.29% |
10+ | CHF 23.70 | 24.76% |
20+ | CHF 21.30 | 32.38% |
30+ | CHF 19.80 | 37.14% |
50+ | CHF 19.30 | 38.73% |
100+ | CHF 18.60 | 40.95% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 16.1 mm |
Schnurdicke | 1.6 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-0161-16 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 65 |
Compound | 8575 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |