

CHF 1'075.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'162.08inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'075.00 | - |
4+ | CHF 931.00 | 13.40% |
10+ | CHF 816.00 | 24.09% |
20+ | CHF 764.00 | 28.93% |
30+ | CHF 713.00 | 33.67% |
50+ | CHF 694.50 | 35.40% |
100+ | CHF 670.50 | 37.63% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 159.2 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 65 |
Compound | 8575 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |