

CHF 1'594.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'723.11inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'594.00 | - |
4+ | CHF 1'415.00 | 11.23% |
10+ | CHF 1'240.00 | 22.21% |
20+ | CHF 1'224.00 | 23.21% |
30+ | CHF 1'142.00 | 28.36% |
50+ | CHF 1'113.00 | 30.18% |
100+ | CHF 1'074.00 | 32.62% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 159.1 mm |
Schnurdicke | 8.4 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-1591-84 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 65 |
Compound | 8575 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |