

CHF 493.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 533.47inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 493.50 | - |
4+ | CHF 422.00 | 14.49% |
10+ | CHF 370.00 | 25.03% |
20+ | CHF 335.00 | 32.12% |
30+ | CHF 313.00 | 36.58% |
50+ | CHF 304.50 | 38.30% |
100+ | CHF 296.50 | 39.92% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 158.34 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 259 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 65 |
Compound | 8575 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |