

CHF 1'039.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'123.16inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'039.00 | - |
4+ | CHF 916.50 | 11.79% |
10+ | CHF 900.00 | 13.38% |
20+ | CHF 815.00 | 21.56% |
30+ | CHF 760.50 | 26.80% |
50+ | CHF 741.00 | 28.68% |
100+ | CHF 734.50 | 29.31% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 158.12 mm |
Schnurdicke | 6.99 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 438 |
Maß nach French R | NF-R66 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 65 |
Compound | 8575 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |