

CHF 899.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 971.82inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 899.00 | - |
4+ | CHF 799.50 | 11.07% |
10+ | CHF 701.00 | 22.02% |
20+ | CHF 654.00 | 27.25% |
30+ | CHF 610.50 | 32.09% |
50+ | CHF 594.50 | 33.87% |
100+ | CHF 582.50 | 35.21% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 158.12 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 362 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 65 |
Compound | 8575 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |