

CHF 1'053.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'138.29inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'053.00 | - |
4+ | CHF 913.50 | 13.25% |
10+ | CHF 801.00 | 23.93% |
20+ | CHF 749.50 | 28.82% |
30+ | CHF 699.50 | 33.57% |
50+ | CHF 681.50 | 35.28% |
100+ | CHF 657.00 | 37.61% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 154.2 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 65 |
Compound | 8575 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |