

CHF 1'562.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'688.52inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'562.00 | - |
4+ | CHF 1'407.00 | 9.92% |
10+ | CHF 1'233.00 | 21.06% |
20+ | CHF 1'199.00 | 23.24% |
30+ | CHF 1'119.00 | 28.36% |
50+ | CHF 1'090.00 | 30.22% |
100+ | CHF 1'053.00 | 32.59% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 154.1 mm |
Schnurdicke | 8.4 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-1541-84 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 65 |
Compound | 8575 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |