

CHF 585.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 632.39inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 585.00 | - |
4+ | CHF 528.00 | 9.74% |
10+ | CHF 463.00 | 20.85% |
20+ | CHF 429.50 | 26.58% |
30+ | CHF 400.50 | 31.54% |
50+ | CHF 390.50 | 33.25% |
100+ | CHF 376.50 | 35.64% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 152 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 65 |
Compound | 8575 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |