

CHF 442.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 478.34inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 442.50 | - |
4+ | CHF 380.50 | 14.01% |
10+ | CHF 334.00 | 24.52% |
20+ | CHF 299.00 | 32.43% |
30+ | CHF 279.00 | 36.95% |
50+ | CHF 271.50 | 38.64% |
100+ | CHF 262.00 | 40.79% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 152.07 mm |
Schnurdicke | 2.62 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 163 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 65 |
Compound | 8575 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |