

CHF 1'012.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'093.97inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'012.00 | - |
4+ | CHF 888.00 | 12.25% |
10+ | CHF 863.50 | 14.67% |
20+ | CHF 781.50 | 22.78% |
30+ | CHF 729.50 | 27.92% |
50+ | CHF 710.50 | 29.79% |
100+ | CHF 698.50 | 30.98% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 151.77 mm |
Schnurdicke | 6.99 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 437 |
Maß nach French R | NF-R65 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 65 |
Compound | 8575 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |