

CHF 872.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 942.63inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 872.00 | - |
4+ | CHF 775.50 | 11.07% |
10+ | CHF 680.00 | 22.02% |
20+ | CHF 633.50 | 27.35% |
30+ | CHF 591.50 | 32.17% |
50+ | CHF 576.00 | 33.94% |
100+ | CHF 565.00 | 35.21% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 151.77 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 361 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 65 |
Compound | 8575 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |