

CHF 42.60/ Stückexkl. MwSt
CHF 46.05inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 42.60 | - |
4+ | CHF 36.50 | 14.32% |
10+ | CHF 32.10 | 24.65% |
20+ | CHF 28.60 | 32.86% |
30+ | CHF 26.70 | 37.32% |
50+ | CHF 26.00 | 38.97% |
100+ | CHF 25.20 | 40.85% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 15.3 mm |
Schnurdicke | 2.4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 65 |
Compound | 8575 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |