

CHF 130.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 140.53inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 130.00 | - |
4+ | CHF 111.50 | 14.23% |
10+ | CHF 97.80 | 24.77% |
20+ | CHF 87.50 | 32.69% |
30+ | CHF 81.60 | 37.23% |
50+ | CHF 79.60 | 38.77% |
100+ | CHF 76.70 | 41.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 15.24 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 312 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 65 |
Compound | 8575 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |