

CHF 31.30/ Stückexkl. MwSt
CHF 33.84inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 31.30 | - |
4+ | CHF 26.90 | 14.06% |
10+ | CHF 23.60 | 24.60% |
20+ | CHF 21.10 | 32.59% |
30+ | CHF 19.70 | 37.06% |
50+ | CHF 19.20 | 38.66% |
100+ | CHF 18.50 | 40.89% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 15.1 mm |
Schnurdicke | 1.6 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-0151-16 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 65 |
Compound | 8575 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |