

CHF 78.20/ Stückexkl. MwSt
CHF 84.53inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 78.20 | - |
4+ | CHF 67.30 | 13.94% |
10+ | CHF 59.00 | 24.55% |
20+ | CHF 52.70 | 32.61% |
30+ | CHF 49.20 | 37.08% |
50+ | CHF 47.90 | 38.75% |
100+ | CHF 46.20 | 40.92% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 14 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 65 |
Compound | 8575 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |