

CHF 1'017.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'099.38inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'017.00 | - |
4+ | CHF 881.50 | 13.32% |
10+ | CHF 773.00 | 23.99% |
20+ | CHF 723.50 | 28.86% |
30+ | CHF 675.50 | 33.58% |
50+ | CHF 658.00 | 35.30% |
100+ | CHF 634.50 | 37.61% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 149.2 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 65 |
Compound | 8575 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |