

CHF 1'543.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'667.98inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'543.00 | - |
4+ | CHF 1'378.00 | 10.69% |
10+ | CHF 1'208.00 | 21.71% |
20+ | CHF 1'176.00 | 23.78% |
30+ | CHF 1'098.00 | 28.84% |
50+ | CHF 1'069.00 | 30.72% |
100+ | CHF 1'031.00 | 33.18% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 149.1 mm |
Schnurdicke | 8.4 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-1491-84 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 65 |
Compound | 8575 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |