

CHF 472.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 510.77inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 472.50 | - |
4+ | CHF 406.00 | 14.07% |
10+ | CHF 356.00 | 24.66% |
20+ | CHF 322.00 | 31.85% |
30+ | CHF 300.50 | 36.40% |
50+ | CHF 293.00 | 37.99% |
100+ | CHF 284.50 | 39.79% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 148.82 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 257 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 65 |
Compound | 8575 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |