

CHF 1'001.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'082.08inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'001.00 | - |
4+ | CHF 870.50 | 13.04% |
10+ | CHF 846.00 | 15.48% |
20+ | CHF 765.50 | 23.53% |
30+ | CHF 714.50 | 28.62% |
50+ | CHF 696.00 | 30.47% |
100+ | CHF 685.00 | 31.57% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 148.59 mm |
Schnurdicke | 6.99 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 436 |
Maß nach French R | NF-R64 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 65 |
Compound | 8575 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |