

CHF 858.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 927.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 858.00 | - |
4+ | CHF 761.00 | 11.31% |
10+ | CHF 667.50 | 22.20% |
20+ | CHF 623.50 | 27.33% |
30+ | CHF 582.00 | 32.17% |
50+ | CHF 567.00 | 33.92% |
100+ | CHF 555.50 | 35.26% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 148.59 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 360 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 65 |
Compound | 8575 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |