

CHF 568.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 614.01inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 568.00 | - |
4+ | CHF 511.00 | 10.04% |
10+ | CHF 448.00 | 21.13% |
20+ | CHF 416.50 | 26.67% |
30+ | CHF 388.50 | 31.60% |
50+ | CHF 378.50 | 33.36% |
100+ | CHF 364.50 | 35.83% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 146 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 65 |
Compound | 8575 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |