

CHF 471.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 509.15inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 471.00 | - |
4+ | CHF 404.50 | 14.12% |
10+ | CHF 354.50 | 24.73% |
20+ | CHF 320.50 | 31.95% |
30+ | CHF 299.00 | 36.52% |
50+ | CHF 291.50 | 38.11% |
100+ | CHF 280.50 | 40.45% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 145.64 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 256 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 65 |
Compound | 8575 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |