

CHF 970.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'049.11inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 970.50 | - |
4+ | CHF 851.50 | 12.26% |
10+ | CHF 828.00 | 14.68% |
20+ | CHF 749.50 | 22.77% |
30+ | CHF 699.50 | 27.92% |
50+ | CHF 681.50 | 29.78% |
100+ | CHF 670.50 | 30.91% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 145.42 mm |
Schnurdicke | 6.99 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 435 |
Maß nach French R | NF-R63 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 65 |
Compound | 8575 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |