

CHF 832.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 899.93inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 832.50 | - |
4+ | CHF 740.50 | 11.05% |
10+ | CHF 649.50 | 21.98% |
20+ | CHF 606.00 | 27.21% |
30+ | CHF 565.50 | 32.07% |
50+ | CHF 551.00 | 33.81% |
100+ | CHF 539.50 | 35.20% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 145.42 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 359 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 65 |
Compound | 8575 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |