

CHF 463.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 500.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 463.00 | - |
4+ | CHF 398.00 | 14.04% |
10+ | CHF 349.00 | 24.62% |
20+ | CHF 312.00 | 32.61% |
30+ | CHF 291.00 | 37.15% |
50+ | CHF 283.50 | 38.77% |
100+ | CHF 274.00 | 40.82% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 144.5 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-1445-30 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 65 |
Compound | 8575 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |