

CHF 986.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'066.41inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 986.50 | - |
4+ | CHF 855.00 | 13.33% |
10+ | CHF 749.50 | 24.02% |
20+ | CHF 702.00 | 28.84% |
30+ | CHF 655.00 | 33.60% |
50+ | CHF 638.00 | 35.33% |
100+ | CHF 615.50 | 37.61% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 144.2 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 65 |
Compound | 8575 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |