

CHF 1'492.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'612.85inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'492.00 | - |
4+ | CHF 1'312.00 | 12.06% |
10+ | CHF 1'150.00 | 22.92% |
20+ | CHF 1'119.00 | 25.00% |
30+ | CHF 1'045.00 | 29.96% |
50+ | CHF 1'018.00 | 31.77% |
100+ | CHF 981.50 | 34.22% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 144.1 mm |
Schnurdicke | 8.4 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-1441-84 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 65 |
Compound | 8575 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |